エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
MB軍用救急 リュック 小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56662125
品番
MB10.137
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,898
販売価格(税別)
¥
18,998
バスケットに入れる
短時間任務に適した、小さなサイズ感に優れた機能性を持った救急リュックです。
MOLLEシステム対応。
材質
ナイロン
質量(kg)
1.33
色
コヨーテ
容量(L)
26.09
寸法(cm)
25×26×44
アズワン品番
68-6588-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000