エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
MB軍用救急 ハンズフリーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56662150
品番
MB10.037
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,198
販売価格(税別)
¥
21,998
バスケットに入れる
応急処置のための衛生材料や小物を携行するミリタリーポーチです。
袖口・腕・脚などに固定するためのストラップ・バックル・ゴムバンド付き。
材質
コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工)
質量(kg)
0.46
色
コヨーテ
容量(L)
2.9
寸法(cm)
18×8×20
アズワン品番
68-6588-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000