エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
MB軍用救急 リュック 中型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56662177
品番
MB10.135
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,798
販売価格(税別)
¥
67,998
バスケットに入れる
山岳やアクセスが困難な地域での緊急救助に不可欠な医療機器を運ぶ為の、救急医療用に設計されたバッグです。
MOLLEシステム対応。
材質
ナイロン
質量(kg)
3.35
色
コヨーテ
容量(kg)
35.34
寸法(cm)
32×24×47
アズワン品番
68-6588-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000