エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
MB軍用救急 サバイバルリュック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56662195
品番
MB10.001
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥184,798
販売価格(税別)
¥
167,998
バスケットに入れる
様々な装備を快適に安全に運べる様設計された大容量ミリタリーバックパック
独自のラピッドリリースシステムを採用
材質
コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工)
質量(kg)
4.83
色
コヨーテ
容量(L)
79.3
寸法(cm)
56×36×75
アズワン品番
68-6588-58