JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56662780 品番JNC265CBR
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥145,198
販売価格(税別)
131,998

軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。

付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 仕様4段引出し Wレール 材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板 寸法(mm)560×475×945 質量(kg)約40 ブルー 耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350 アズワン品番8-9565-33 引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1〜3段目)・398×360×240(4段目) バスケット(mm)225×100×95
注意
※鍵は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする