Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 レギュラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56662841 品番sunoko-bed
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。
嫌な臭いがしないバージンプラスチック製
高強度!耐久性に優れ割れにくい
すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!
お洒落なナチュラルベージュカラー
バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!
組み合わせれば棚としても使用可能。
すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム
ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。
耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。
本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。
連携しないセット商品もあります。
若干の寸法誤差があります。

仕様レギュラー セット内容大6枚/小3枚 材質PP 寸法(mm)約1110×1850×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする