成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。
容量(kg)4
pH5.1±0.5(原液)
外観無色〜淡黄色透明液体
アズワン品番69-4893-52
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応