曜日別特売
- QUROBELLE(R) キュロベル 酒粕シートマスク フェイスマスク 1箱 360包入 単包 小津産業 56662920

QUROBELLE(R) キュロベル 酒粕シートマスク フェイスマスク 1箱 360包入 単包

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(360包)注文コード56662920品番-
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,598
販売価格(税別)
95,998

整肌成分の酒粕エキスを配合したフェイスマスクです。
シートには旭化成のベンリーゼ(R)を使用しています。(承認番号:FO4X228)
シートがとても柔らかく、顔の凹凸にぴったり沿うため、肌に吸い付くような一体感を感じられます。
小鼻のまわり、口まわりにもフィットするように切り込みは小さめに設定しています。
頬は長めにスリットを入れることで、シートが適度に伸縮しより密着感をUPさせます。
個包装で衛生的です。
毎日のスキンケアにも、特別なトリートメントにもおすすめです。
クリニックやエステのプロユースでもご使用いただけます。
レーザーや脱毛後のクーリングに、フェイシャルエステの一部として。

成分水、グリセリン、BG、1,2-ヘキサンジオール、グリセリルグルコシド、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、加水分解エラスチン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ラウロイルグルタミン酸ジ、(コレステリル/オクチルドデシル)、トウミツ、コメヌカエキス、酒粕エキス、ヒアルロン酸Na、水溶性プロテオグリカン、アラントイン、リゾレシチン、トコフェロール、キサンタンガム、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール本体寸法(mm)110×165×1内容量(mL)20アズワン品番69-4699-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする