おくすり手帳 カプセル 赤 100冊入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100冊) 注文コード56663157 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気

寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする