アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの お薬手帳
おくすり手帳 カプセル 緑 100冊入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100冊)
注文コード
56663166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)
105×148
紙質
【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg
印刷
【表紙】1c/1c【本文】1c/1c
アズワン品番
69-8261-08