SK点鼻瓶 未滅菌 10mL 1ケース 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 注文コード56663209 品番0007743
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

本体が柔らかく押しやすいのが特長です。

材質【本体】軟質ポリエチレン【中栓・チューブ】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン 容量(mL)10 目盛(mL)5間隔 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×68(セット高) アズワン品番60-0875-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする