シンリョウ
シンリョウの 専門診療・科目別
シンリョウの 耳鼻咽喉科
シンリョウの 点鼻容器
SK点鼻瓶 未滅菌 20mL 1ケース 100本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
注文コード
56663227
品番
0007744
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,103
販売価格(税別)
¥
5,548
バスケットに入れる
本体が柔らかく押しやすいのが特長です。
材質
【本体】軟質ポリエチレン【中栓・チューブ】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン
容量(mL)
20
目盛(mL)
5間隔
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×34×77(セット高)
アズワン品番
60-0875-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000