アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの お薬手帳
おくすり手帳 エコ 500冊入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500冊)
注文コード
56663270
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
8ページで便利な使い切りタイプ。
薄型でかさばらない。
寸法(mm)
105×148
紙質
【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙70kg
印刷
【表紙】1c/1c【本文】1c/1c
アズワン品番
69-8261-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000