おくすり手帳 タウン 500冊入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500冊) 注文コード56663279 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,098
販売価格(税別)
10,998

ほがらかな街並みイラストが好印象。
コストパフォーマンスに優れた16ページタイプ

寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする