成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤
使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。
容量(kg)4
濃度(%)【使用可能】1〜5(有効塩素濃度500ppm〜2,500ppm)
時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分〜4時間)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-26
使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)
不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品