付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)148
電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)
使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17
アズワン品番69-8791-24
刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5〜15/0.5刻み)