曜日別特売
VIO-132 VIOシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 56663891

VIO-132 VIOシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 56663891
VIO-132 VIOシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 56663891

VIOシェーバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード56663891品番VIO-132
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪
VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。
L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。
アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。
生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。
使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。
最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。
乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。

付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス質量(g)53電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能保証期間1年アズワン品番69-4753-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする