くまのブーさん おしりふきケース MY

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56663961 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

まるいフォームの詰め替えケース。
ころっとしたフォルムが特徴のウェットティッシュやおしりふきを入れる専用ケース!
やわらか素材の中フタがついているのでウェットティッシュが一枚ずつ取り出しやすい。
ワンプッシュオープン式で開閉も簡単!お部屋に置いても馴染みやすいカラーもポイントです。

材質【本体】PP【中フタ】ポリエチレン【ヒンジーパーツ】シリコーンゴム 寸法(mm)190×130×75 マスタードイエロー 質量(g)135 アズワン品番69-5713-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする