くつろぎエルダーKE324 ピンク 25.0cm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード56664040 品番KE324
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かかとを踏んでもつぶれない
伸びるストレッチ合皮素材を使用

ピンク サイズ(cm)22〜25 標準質量(g/片足)150(23.5cm) 足幅4E 材質(底部)合成底 アズワン品番69-1215-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする