広島化成
広島化成の 衣服関連
広島化成の シューズ 利用者用
くつろぎエルダーKE324 ブロンズ 25.0cm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
56664058
品番
KE324
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
かかとを踏んでもつぶれない
伸びるストレッチ合皮素材を使用
色
ブロンズ
サイズ(cm)
22〜25
標準質量(g/片足)
150(23.5cm)
足幅
4E
材質(底部)
合成底
アズワン品番
69-1215-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000