KOKUSAI(国際チャート)
KOKUSAI(国際チャート)の 店舗運営用品
KOKUSAI(国際チャート)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
56664119
品番
TJ02743
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,998
販売価格(税別)
¥
19,998
バスケットに入れる
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。
貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他
連続ラベル
幅(mm)
台紙:98
全長(m)
50
ラベル幅
90mm
プリンター
PHCメディコム(サトー)レスプリ
印字方式
感熱
巻き芯内径(mm)
40
巻方向
表巻
アズワン品番
68-5359-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000