お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード56664128 品番TJ02760
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。
貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。

その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り 幅(mm)台紙:106 全長(m)34 ラベル幅90mm プリンターブラザーQL-1115NWB 印字方式感熱 巻き芯内径(mm)25.4 巻方向内巻 アズワン品番68-5359-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする