おしりふきポケット付き巾着 HappyDays

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56664216 品番KBOPC1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

巾着の外側におしりふきをセットできるポケットが付いているので、おしりふきがサッと取り出せます
片手で簡単ワンプッシュで開けられるので便利
コンパクトで軽い巾着タイプ
※Lサイズのおむつが約10枚入ります
フタ部分はシリコーンバネで安全安心。乾燥を防ぐパッキン付き。抗菌加工が施されています。
おしりふき対応サイズ:幅170×奥行80×厚さ50mm※おしりふきポケットはすべてのメーカー・サイズに対応しているわけではありません
※防水加工はされておりませんので、巾着内に溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい

材質【巾着】生地:ポリエステル、持ち手・ひも:ポリエステル【ウェットティッシュフタ】本体・止具:ポリプロピレン、パッキン・バネ:シリコーンゴム 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×90(持ち手含まず) 寸法(横×縦)(mm)【おしりふきポケット】215×140 アズワン品番68-5716-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする