セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
くまのがっこうエプロン ストライプ グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56664277
品番
ST-IKU0008
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
タオル掛け付き
サイドボタン式
かぶりタイプ
前ポケット×2
※フロントボタンは飾りです。
サイズ
約M〜L(フリー)
バスト(cm)
79〜94
裾幅(cm)
65
アズワン品番
68-6651-95
素材
【本体】ポリエステル80%・綿20%【後ろ身上部】ポリエステル65%・綿35%【プリント生地】ポリエステル100%
身幅(cm)
54
身丈(cm)
84