EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 専門診療・科目別
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 産婦人科用品
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 授乳用品
くるっとやわらかストラップ ベージュ 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
56664329
品番
KJ420193
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)
質量(g)
51
種類
ベージュ
本体寸法(mm)
67×40×620
アズワン品番
69-6282-49
使用後の手入方法
電子レンジ / 煮沸消毒 / 薬液消毒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000