27インチ4K60Hzモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56664487 品番27U60HPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

3辺ベゼルレス&ホワイトフレームのスッキリ圧迫感のないデザインです。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート60Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。

付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド 寸法(mm)幅613×高さ462×奥行209 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)画素:0.1554 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 視野角178°×178° 応答速度1ms VESAマウント(mm)100×100(壁掛け) スピーカー無し 端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27Vインチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする