健栄製薬
健栄製薬の 手洗い・うがい・手指消毒
健栄製薬の うがい用品
健栄製薬の うがい薬
のどスッキリうがい薬 ピーチ味 300mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56664670
品番
416458
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色がつかない透明なうがい薬!
お口やのどの除菌に
その他
【薬事分類】指定医薬部外品
種別
ピーチ味
容量(mL)
300
品名
うがい薬CPPX4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×62×179
希釈倍率
50倍
有効成分
(1000mL中)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25g
アズワン品番
68-9517-17
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000