のどスッキリうがい薬 ミント味 300mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56664679 品番416441
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色がつかない透明なうがい薬!
お口やのどの除菌に

その他【薬事分類】指定医薬部外品 種別ミント味 容量(mL)300 品名うがい薬CPMX5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×62×179 希釈倍率50倍 有効成分(1000mL中)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25g アズワン品番68-9517-16 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする