Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メイク道具
Panasonic(パナソニック)の ビューラー・カーラー
まつげくるん ミストブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56664688
品番
EH-SE11-A
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,539
販売価格(税別)
¥
2,308
バスケットに入れる
くるんと上向き、長時間キープ。まつげをナチュラルにカールアップ。
「ダブルヒーター」搭載で、まつげをしっかりカールアップ。
付属品
掃除用ブラシ
電源
DC1.5V
本体質量(g)
16
電池
単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.1×2×1.9
電池寿命
パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で3週間使用可能(1日1回 2分間の使用)
アズワン品番
69-5523-21