D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
ひざももスーパーロング ブラックフリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56665011
品番
#896
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ひざももロングより8cm長い50cm丈でふくらはぎまでしっかりサポート。
縦横に伸縮するので動きにフィットします。
用途
ひざ/もも/ふくらはぎ
材質
アクリル・ポリエステル・毛・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
50
丈(cm)
50
アズワン品番
68-9810-68
ひざ頭周り(cm)
32〜38