曜日別特売
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239

- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239
- ゆきふみ バスマット 60×90cm 三愛繊維 56665239

ゆきふみ バスマット 60×90cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56665239品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

新雪に足を踏み入れたようにふわふわな踏み心地で、長い毛足が足を包み込んでくれます
臭いの原因となる菌の増殖を抑えてくれる抗菌加工を施しているので臭いの発生を抑えてくれます
汚れが落ちやすくなる防汚加工を施し、自宅で簡単に洗えるのでお手入れも簡単!清潔にお使いいただけます(ネット使用)
マット裏面にはすべりにくい加工を施しているので使用中のズレも防いでくれます
どんなインテリアにも馴染むシンプルなデザインです

寸法(cm)60×90アズワン品番68-9771-08組成表面/ポリエステル76%・アクリル24%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする