EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯磨き用品
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 歯ブラシ
はじめて使う歯ブラシ バナナ 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
56665257
品番
KJ12532
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ブラシ/シリコーンゴム(耐熱温度/120℃)
質量(g)
19
種類
バナナ/イエロー
本体寸法(mm)
77×14×95
対象
6ヶ月頃〜
アズワン品番
69-6282-32
使用後の手入方法
電子レンジ○、煮沸消毒○、薬液消毒×、紫外線消毒○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000