はいねーるFL U型シート/ヘッドレスト無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56665397 品番HN022
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥239,798
販売価格(税別)
217,998

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。
背もたれは106°〜175°の間で無段階に調整が可能。
座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。
リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。
肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。
本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。
リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。
肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。
フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能
レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。
ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。
片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。

仕様U型シート/ヘッドレスト無し 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-79 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106〜175°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする