ゆる圧タンクトップ ベージュ L-LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56665519 品番-
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,626
販売価格(税別)
1,478

外出中、おうち、1日中使える27時間スタイルアップ設計
「着るだけ」バストメイク完成!

材質ナイロン90%・ポリウレタン10% 幅(cm)36 ウエスト(cm)30 着丈(cm)54 バスト(cm)29 アズワン品番69-5586-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする