グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 衣服関連
グローバル・ジャパンの 衣類 利用者用
グローバル・ジャパンの インナー 利用者用
ゆる圧タンクトップ ブラック S-M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56665537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,626
販売価格(税別)
¥
1,478
バスケットに入れる
外出中、おうち、1日中使える24時間スタイルアップ設計
「着るだけ」バストメイク完成!
材質
ナイロン90%・ポリウレタン10%
幅(cm)
33
ウエスト(cm)
28
着丈(cm)
52
バスト(cm)
27
アズワン品番
69-5586-51