使用例

ソーラー・充電式LED サインスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56665765 品番 SS-JHA-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。

用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 表示内容のぼるな 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周りが暗くなると自動点灯します。USBアダプターで充電中の場合は常時点灯での使用が可能です。商品画像にはイメージとして別の文言が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする