曜日別特売
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808

使用例

SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808
SS-JHA-10 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56665808

ソーラー・充電式LED サインスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
表示内容手袋使用禁止
手袋使用禁止
立入禁止
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
通行禁止
のぼるな
作業用リフト使用禁止
さわるな
濡れた手でさわるな
修理中始動するな
点検中始動するな
担当者以外操作禁止
担当者以外接近禁止
ここに立つな
土足厳禁
禁煙
火気厳禁
開放厳禁
携帯電話使用禁止
撮影禁止
飲料不可
駐車禁止
進入禁止
飲酒運転禁止
注意工事中
注意作業中
フォークリフト作業中
重機作業中
クレーン作業中
注意上部架空線
注意酸素欠乏
注意高電圧
注意送電中
注意変電室
注意変電設備
注意蓄電池設備
接触注意
頭上注意
昇降注意
開口部注意
スリップ注意
高温注意
保護帽着用
保護メガネ着用
ゴーグル着用
耳せん着用
マスク着用
手袋着用
安全帯使用
ハーネス着用
安全靴着用
防護服着用
手洗い推進
足元注意清掃中
こちらでお待ちください
清掃中 男性作業員が清掃をしています。
清掃中 女性作業員が清掃をしています。
清掃中 男性作業員が清掃をしています。(スペード)
清掃中 女性作業員が清掃をしています。(ハート)
内容量1台注文コード56665808品番SS-JHA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。

用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K表示内容手袋使用禁止充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周りが暗くなると自動点灯します。USBアダプターで充電中の場合は常時点灯での使用が可能です。商品画像にはイメージとして別の文言が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする