700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235

700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235
700-HJ45-784 700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト プロダックス 56667235

700系 ハイゼットカーゴ ドアアームレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード56667235品番700-HJ45-784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【適合車種】
・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~) クルーズターボ/クルーズ/デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバン
・ダイハツ 700系 アトレー (2021年[令3]12月~)全グレード
・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード
・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード

【特徴】
・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴ専用に設計されたドアアームレスト。運転席・助手席の両方に取り付け可能な左右セットです。
・最適なクッション性:35mm厚のウレタンがひじをしっかりサポート。長時間の運転でも疲れにくく、快適性が向上します。
・レザー調合皮で上質な仕上がり:ソフトでさらりとした手触り。落ち着いた質感が車内インテリアと調和します。
・丁寧な縫製と高級感:外周はすべてしっかり縫製。細部までこだわった美しい仕上がりで、見た目の満足感も高いアイテムです。
・JAVIA認定生地を使用:難燃性・抗菌・防汚・耐アルコールなど、安全性と機能性に優れた素材を採用。
・お手入れ簡単:汚れてもサッと拭くだけでOK。日常的に清潔に保てる、メンテナンス性にも優れた仕様です。

用途
アームレスト
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする