700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278

700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278
700-HJ71-632 700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット プロダックス 56667278

700系 ハイゼットカーゴ ウィンドウパネル 3面セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
適合車両後方カメラあり車両
内容量1セット注文コード56667278品番700-HJ71-632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【適合車種】
・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)全グレード
・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード
・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード
※メーカーオプション[ポップアップ機構付リヤガラス]仕様車は非適合

【特徴】
・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):車種専用設計により、窓枠にぴったりフィット。スッキリ美しい仕上がりを実現。
・優れた遮光性でプライベート空間を確保:外部からの視線や光をしっかり遮り、車中泊や仮眠時にも快適な空間を提供します。
・アウトドア・車中泊に最適:キャンプや遠出時でも安心。外から見えにくく、プライバシーを守ります。
・取り付け簡単:工具不要で装着可能。誰でも手軽にカスタムできるのが魅力です。
・スタイリッシュな内装カスタムに:シンプルながらも上質なデザインで、車内の印象をぐっと引き締めます。

用途
車体の保護
適合車両後方カメラあり車両
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※・本製品を装着することで視界が制限されますので、走行には十分ご注意ください。
※・本製品の取り付けは、両面テープでの固定となります。
※・繰り返し脱着して使用をする製品ではございません。また、脱着の際は両面テープによる製品表面の剥がれが生じる場合があります。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする