【適合車種】 ・スズキ エブリイ バン 17V型 ハイルーフ車両(2015[平27].2〜現行)JOIN(JOINターボ)/ PC(PCリミテッド)/ PA(PAリミテッド) ・日産 クリッパー 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]〜現行)GX(GXターボ)/ DX(GLパッケージ、セーフティパッケージ) ・マツダ スクラムバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]〜現行)スクラムBUSTER / PC(PCスペシャル)/ PA(PAスペシャル) ・三菱 ミニキャブバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]〜現行)ブラボー(ブラボーターボ)/ G / M ※ロールーフ車両は取付不可 【特徴】 ・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバンの荷室上部にぴったり設計されたオーバーヘッドコンソール。フィット感と実用性を兼ね備えています。 ・長尺物の収納に最適:棚板から天井まで最大約200mmの空間があり、釣り竿やパイプ類、ロール資材など長さのある荷物の収納に便利です。 ・車体加工不要:荷室の既存の取付穴を利用して設置できるため、ボディへの加工は不要。安心して取り付けが可能です。 ・15mm厚の木製板を2枚使用:しっかりとした厚みの木製棚で、荷物を安定して載せることができます。 ・車両中央部に設置、天井から約20cmの高さ:デッドスペースを活かし、収納力をプラス。空間の有効活用に最適です。