【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2〜現行)※エブリィワゴンは取付不可
・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]〜現行)※クリッパーリオは取付不可
・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]〜現行)※スクラムワゴンは取付不可
・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]〜現行)※タウンボックスは取付不可
【特徴】
・エブリィバン専用設計(DA17V対応):運転席と助手席の間にぴったり収まるフロアコンソール。車種専用設計でフィット感抜群です。
・デッドスペースを収納に活用:足元の空いたスペースを有効活用。小物入れやドリンクホルダーとして便利に使えます。
・角型ドリンクホルダー搭載:紙パック飲料にも対応した角型ホルダーを装備。実用性を重視した設計です。
・高級感ある仕上がり:質感や素材にこだわった、日本製の上質な一品。車内の印象を引き締めます。
・置くだけ簡単設置:届いたそのまま、足元に置くだけで設置完了。工具不要で手軽に導入できます。