【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型 / ワゴン 17W型(2015[平27].2〜現行)
・日産 クリッパー 17V型 / リオ 17W型(2015年[平27]〜現行)
・マツダ スクラムバン 17V型 / ワゴン 17W型(2015年[平27]〜現行)
・三菱 ミニキャブバン 17V型 / ワゴン 17W型(2015年[平27]〜現行)
【特徴】
・エブリィ専用設計(DA17V/DA17W対応):スズキ エブリイ専用にぴったり設計されたドアアームレスト。運転席・助手席どちらにも対応する左右セットです。
・最適なクッション性:25mm厚のウレタンを使用し、長時間ドライブ時のひじの負担を軽減。快適なドライブをサポートします。
・レザー調合皮で上質な仕上がり:さらりとした手触りのソフトな生地を使用。車内インテリアにも馴染む落ち着いた質感です。
・丁寧な縫製と高級感:外周をしっかりと縫製し、見た目にもこだわった仕上がり。細部まで品質に配慮した製品です。
・JAVIA認定生地を使用:車両内装材難燃基準合格品で、安全性・抗菌・防汚性・耐アルコール性にも優れています。
・簡単お手入れ:汚れがつきにくく、サッと拭くだけで清潔をキープ。メンテナンス性にも優れています。