【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型[JOIN/JOINターボ] / ワゴン 17W型(2015[平27].2〜現行)[PZターボスペシャル/PZターボ]
・日産 クリッパー 17V型[GXターボ/GX] / リオ 17W型[E/G](2015年[平27]〜現行)
・マツダ スクラムバン 17V型[BUSTER] / ワゴン 17W型[PZ/PZ-S](2015年[平27]〜現行)
・三菱 ミニキャブバン 17V型[ブラボー] / ワゴン 17W型[G/Gスペシャル](2015年[平27]〜現行)
※ヘッドレスト一体の車両、助手席シートバックテーブル装着車両は取り付け不可(画像参照)
【特徴】
・スズキ エブリイ専用設計:スズキ エブリイの助手スペースの形状に合わせた専用設計で、車体形状にジャストフィット。
・プロ仕様の高精度仕上げ:国内工場にて丁寧に加工された木製フラットボード。強度・質感ともに高水準の仕上がりです。
・天板+足元スペースを有効活用:助手席を平らな作業・設置スペースに変えつつ、足元にも収納エリアを確保。
・使い方は自由自在:カゴ、ペットキャリー、保冷庫、ポータブル電源など、多様なアイテムの設置台として活用可能。車中泊やアウトドアにも最適です。
・見た目にもこだわり:安価なプラスチック製品ではなく、木目の風合いが美しい木製仕様。車内のインテリアと調和し、高級感を演出します。
・DIY不要の完成品:面倒な加工や組み立て不要。そのまま設置でき、すぐに使い始められます。