【適合車種】
・スズキ 17系 エブリイワゴン(2015年[平27] 2月〜)※エブリィバンは取付不可
・日産 クリッパーリオ(2015年[平27] 2月〜)※クリッパーバンは取付不可
・マツダ スクラムワゴン(2015年[平27] 2月〜)※スクラムバンは取付不可
・三菱 タウンボックス(2015年[平27] 2月〜)※ミニキャブバンは取付不可
【特徴】
・スズキ エブリイワゴン専用設計:ラゲッジボードステーにぴったり合う専用設計で、ぐらつきにくく車内にスマートに収まります。
・上段・下段の2段設置に対応:立ったまま使える上段、座った状態で使える下段、用途に合わせて高さを選べる便利な構造です。
・工具不要の簡単設置:ステーに乗せるだけのシンプル構造で、初めての方や女性でも安心。取り付けに特別な工具は必要ありません。
・高級感ある黒木目調デザイン:車内インテリアに馴染む落ち着いた色合いで、見た目にもこだわった一品です。
・取り外し式ドリンクホルダー付き:カップホルダー部は接着されておらず、お好みで位置調整やカスタマイズが可能。お手入れもしやすい仕様です。
・車中泊・アウトドアに最適:簡易テーブルや作業スペース、荷物置き場として多用途に活躍。車内をもっと便利に使いたい方におすすめです。
・荷室スペースを有効活用:デッドスペースになりがちな荷室空間を、実用的な収納&作業スペースに変えられます。