電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56667610 品番od610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。

用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40〜45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h) 質量(kg)30 耐荷重(kg)約150 定格出力(W)600 寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時) バッテリー容量(Ah)13.5 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm 充電時間(時間)約8
注意
※車体登録・ナンバープレート取得、自賠責保険加入、ヘルメット着用、原付1種免許、全て必須です。歩道走行不可、公道走行可能です。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。乗車走行は16歳以上から許可されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする