6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698 6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698 6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698 6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698 6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698 6300070385 エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 エコワン 56667698

エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56667698 品番6300070385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エアーポンプ付き 非常用エアーマットは、非常時やアウトドアの簡易ベッドにおすすめのエアマットです。エアーマットには空気入れが付属します。空気をしっかり入れれば厚みが約6.5cmになり、硬い床、冷たい床での身体への負担を軽減します。

用途避難時・アウトドア用に。 質量(g)【本体】370【エアーマット】285【空気入れ】85 耐荷重(kg)150 寸法(cm)【エアーマット使用時】190×60×6.5【未開封時】21.5×12.5×6、【空気入れ】27×Φ5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする