白米24個セット 備蓄 国産米 有機うるち米

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード56667707 品番6300070386
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

白米24個セットは、有機JAS認定の国産米を、高温・高圧での炊飯と2段階で殺菌する独自の技術でパックした白米です。外からの強い衝撃に耐える特殊な高強度パッケージを採用しています。保存料やpH調整剤は使用していません。しっかり温めてからお召し上がりください。備蓄用にもおすすめです。

用途備蓄用に。 内容1個当たり:180g 寸法(cm)18×12×3 賞味期限2年(製造日からの日数) 質量(g/個)200 原材料有機うるち米(国産) 入数(個)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする