曜日別特売

ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色ブラック
内容量1本(1本)注文コード56668240品番SLN505-RW-BL-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ

ベルト色ブラック胴ベルト長さ(mm)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする