顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード56668800 品番a34920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

虫の侵入を防ぎ風通しも抜群なメッシュパーカー
サッと着るだけで簡単虫よけ対策!フードをかぶってファスナーを閉じれば顔や首元全体をカバー可能です
ハイキング、釣り・アウトドア
ムレにくく視界も良好♪
帽子などの上からすっぽりかぶれる
袖口と裾はゴム入りで虫の侵入をしっかり防止
お尻まですっぽりカバー
虫よけスプレーが苦手な方にも!
男女兼用タイプ
丸洗いOK!(ネット使用)

材質【本体】ナイロン100%【ゴム部】ポリエステル100% 身長(cm)154〜185 バスト(cm)79〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする