メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
56668870
品番
10195667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
バスケットに入れる
一般的な平ワッシャーです。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1043
材質
スチール
呼び径
3/8
外径(mm)
25.5
内径(mm)
1.6